Motion
6208LHA

NTN
6208LHA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro exterior, 18 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #04597941
No. Fabricante 6208LHA
Precio141.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6208LHA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro exterior, 18 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #04597941
No. Fabricante 6208LHA
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
Precio141.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 6

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6208LHAC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6208LHA es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 40mm , sellado simple y 80mm OD, ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208LHA
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28912 N
  • Capacidad de carga estática radial
    17792 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359362435

Descripción general

Descripción del fabricante
6208LHAC3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos