Motion
LRT758554
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD
Artículo MI #04597950
No. Fabricante LRT758554
Precio153.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD
Artículo MI #04597950
No. Fabricante LRT758554
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
Precio153.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    138000 N
  • Descripción larga
    El LRT758554 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 54 mm y un peso de 1.15 lb, diseñado para equipos industriales de alta resistencia que utilizan rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT758554
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    331000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT758554 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle