Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante526
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo9060 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío24 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso154.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=20/1|ESTILO=L|FS=182TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-65200
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798056845
- Potencia de entrada máxima15.000 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie520
- EstiloL
- UPC_NO662798056845
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje