Motion
VF5120-3D1-03

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-3D1-03

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04597976
No. Fabricante VF5120-3D1-03
Precio84.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-3D1-03

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04597976
No. Fabricante VF5120-3D1-03
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
Precio84.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    85 mm
  • Longitud total
    149 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.4 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 2.9 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    30 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.55 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-115 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    10 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 8.8 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS, RoHS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5120-3D1-03 VÁLVULA SGL CUERPO PILOTO
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

You May Also Like