Motion
6MV-10
Llave de extremo abierto - 10 mm, extremo único, material de acero
Artículo MI #04598440
No. Fabricante 6MV-10
Precio77.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de extremo abierto - 10 mm, extremo único, material de acero
Artículo MI #04598440
No. Fabricante 6MV-10
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
Precio77.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    5 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    24 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Tamaño de la llave
    10 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único

Descripción general

Descripción del fabricante
6MV10 1000V LLAVE DE EXTREMO ABIERTO 10MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good