Motion
7800DMV-11

BAHCO TOOLS
7800DMV-11

Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de variador de 1/2 in, Tamaño de socket de 11 mm, 12 PT, Tipo estándar
Artículo MI #04598463
No. Fabricante 7800DMV-11
Precio75.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
7800DMV-11

Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de variador de 1/2 in, Tamaño de socket de 11 mm, 12 PT, Tipo estándar
Artículo MI #04598463
No. Fabricante 7800DMV-11
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
Precio75.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño del enchufe
    11 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    7314150121663

Descripción general

Descripción del fabricante
7800DMV11 1000V 1/2 TOMA DR MM 11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"