Motion
8071V
Llave Ajustable - Longitud Total 205 mm, Material de Acero, Acabado Chrome, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandrina 24 mm
Artículo MI #04598481
No. Fabricante 8071V
Precio92.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 205 mm, Material de Acero, Acabado Chrome, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandrina 24 mm
Artículo MI #04598481
No. Fabricante 8071V
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
Precio92.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    205 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    24 mm
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
8071V 1000V LLAVE AJUSTABLE 8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"