Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidadT8
- Longitud total168 mm
- Diámetro del mango6 mm
- Longitud del mango55 mm
Detalles
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoErgonómico
- Controlador o conjunto individualConductor individual
- Par máximo1.2 N-m
- Par mínimo1.2 N-m
- Número de piezas1
- Estilo de liberaciónHaga clic en
- Eje reemplazableEje reemplazable
- Material del mangoAcero de aleación
- Ajuste de parNo ajustable