Motion
50673
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición imperial, número de dados: 11 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #04598665
No. Fabricante 50673
Precio66.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición imperial, número de dados: 11 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #04598665
No. Fabricante 50673
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
Su precio$66.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/8 pulg., 1-7/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Estuche compacto, extensión, trinquete, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de tomas
    16 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459964373

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO COMPACTO DE 50673 15 PIEZAS 3/8 DR 12 PUNTOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"