Motion
50666
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, 6 PT, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 16 PC
Artículo MI #04598670
No. Fabricante 50666
Precio227.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, 6 PT, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 16 PC
Artículo MI #04598670
No. Fabricante 50666

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/8 pulg., 1-5/32 pulg., 2-1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg., 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Estuche compacto, extensión, trinquete, junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Número de piezas
    47
  • Número de tomas
    16 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT, 6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459969194

Descripción general

Descripción del fabricante
50666 47PC 3/8"DR. JUEGO DE TOMAS MM/SAE
  • Todas las herramientas son de calidad profesional, fabricadas en acero al cromo vanadio de alta calidad
  • Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
  • Envasado en una resistente caja compacta de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente y duradera, pero de peso ligero
  • El juego contiene: trinquete de cabeza de pera de 5-1/4", extensión de 3", extensión de 1-1/2” , mango giratorio, vasos poco profundos de 5/16" a 3/4", vasos poco profundos de 6 mm a 19 mm, vasos profundos de 5/16" a 3/4" y vasos profundos de 6 mm a 19 mm

También puede gustarle