Motion
31939
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 12 PC
Artículo MI #04598696
No. Fabricante 31939
Precio343.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 12 PC
Artículo MI #04598696
No. Fabricante 31939
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
Su precio$343.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg., 1-27/32 pulg., 1-55/64 pulg., 1-57/64 pulg., 2 pulg., 2-1/64 pulg., 2-3/64 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Universal
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    7
  • Número de tomas
    12 PC
  • Estilo de eje
    Articulación flexible
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459972866

Descripción general

Descripción del fabricante
TOMA FLEXIBLE DE ACCIONAMIENTO DE 31939 3/8', MÉTRICA, 11

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"