Motion
Genesis® Flx Plus 1.5 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
Genesis® Flx Plus 1.5 in x 50 ft

Manguera de conducto - 1.500 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno gris reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 18.00 psi
Artículo MI #04598740
No. Fabricante Genesis® Flx Plus 1.5 in x 50 ft
Precio5.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Genesis® Flx Plus 1.5 in x 50 ft

Manguera de conducto - 1.500 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno gris reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 18.00 psi
Artículo MI #04598740
No. Fabricante Genesis® Flx Plus 1.5 in x 50 ft
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
Precio5.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    2.500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.500 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    0.22 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Lavado de automóviles, aspiradoras industriales, soplado y eliminación de aislamiento, equipo de aseo de mascotas y animales
  • Color
    Gris
  • Construcción
    Manguera de copolímero de polietileno gris reforzada con una hélice de polietileno integral
  • Material de la manguera
    Polietileno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6415008050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polietileno integral
  • Serie
    Genesis® Flx Plus
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 140 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    18.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6415008050 1-1/2" ID X 50' FLX MÁS GRIS
  • Ligero y flexible incluso a bajas temperaturas
  • Características de flexión ajustada
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Aspirador húmedo o seco en aplicaciones de lavado de automóviles, comerciales e industriales
  • Resistente al aplastamiento
  • Interior suave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Muy buena resistencia química
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"