Motion
UCFS319D1

NTN
UCFS319D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 95 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #04598795
No. Fabricante UCFS319D1
Precio1,971.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFS319D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 95 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #04598795
No. Fabricante UCFS319D1
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
Precio1,971.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.9688 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ancho de la carcasa
    3.7031 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-49/64 pulg.
  • Longitud total
    11.4063 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    11.4063 pulg.
  • Ancho general
    4.7656 pulg.
  • Peso
    52.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC319D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FS319D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359216912
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC319D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFS
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359216912

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFS319D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"