Motion
F730-40-B7-J

BOSTON GEAR
F730-40-B7-J

F730 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #04598850
No. Fabricante F730-40-B7-J
Precio2,960.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-40-B7-J

F730 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #04598850
No. Fabricante F730-40-B7-J
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
Precio2,960.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 6.77 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.77 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 43.800 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2041 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711607176
  • Potencia de entrada máxima
    1.780 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711607176

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-40 -B7-J REDUCER EXPRESS!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo