Motion
LFF-2012
Casquillo bridado - Orificio de 20 mm, 23 mm OD, 12 mm Longitud, 31 mm Diámetro de la brida, Ancho de la brida de 1.5 mm, Cojinetes de plástico PTFE multicapa con material de metales traseros
Artículo MI #04598857
No. Fabricante LFF-2012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo bridado - Orificio de 20 mm, 23 mm OD, 12 mm Longitud, 31 mm Diámetro de la brida, Ancho de la brida de 1.5 mm, Cojinetes de plástico PTFE multicapa con material de metales traseros
Artículo MI #04598857
No. Fabricante LFF-2012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    31 mm
  • Diámetro interior
    20 mm
  • Valor P máximo
    49 N/mm2;Estático 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.60 N/mm2 x m/s
  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Longitud total
    12 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del casquillo
    Cojinetes de plástico PTFE multicapa con metales posteriores
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Especificación del material
    LF en seco
  • Valor V máx.
    0.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -392 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    LFF
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO LFF-2012
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Delgado y ligero para un diseño compacto
  • Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
  • Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
  • Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
  • Tiene una resistencia química superior
  • Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo