Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice48 °
- Longitud total110 mm
- Diámetro del mango0.48 pulg.
- Longitud de la rosca1.063 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 11
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoVapor/TiAlN
- MaterialAcero de alta velocidad PM Vanadium
- Número de Canales4
- SerieE880
- Rosca Límite/ajusteH5
- Rosca estándarUNC