Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Anillo interior Ancho42 mm
- Desalineación Ángulo5 °
- Ancho del anillo exterior36 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Peso1.8 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-58 a +212 °F
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga dinámica radial147000 N
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO4547359179910