Motion
7912CTRSULP4Y
Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #04599063
No. Fabricante 7912CTRSULP4Y
Precio922.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #04599063
No. Fabricante 7912CTRSULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio922.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    13 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7912CTRSULP4Y
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176730276
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176730276

Descripción general

Descripción del fabricante
7912CTRSULP4Y