Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoGrano de aluminio de circonio
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAmarillo
- Número de grano50
- Cantidad del paquete del fabricante50.000
- Número de stock del fabricante04D305
- Número de Upc del fabricante662980063408
- RPM Máx.28000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete50.000
- UPC_NO662980063408
Descripción general
- Excelente para trabajar en espacios confinados
- Rendimiento excepcional, máxima productividad
- Larga vida útil
- Botón "TR" de plástico para un montaje rápido