Motion
SBP9-38.0-060-180-13-215-038-NO-STD

Nexen Group
SBP9-38.0-060-180-13-215-038-NO-STD

Frenos de servomotor - Diámetro de eje de entrada de 38 mm, Diámetro de eje de salida de 38 mm, 5000 RPM máx., Acabado de pintura acrílica negra
Artículo MI #04599566
No. Fabricante SBP9-38.0-060-180-13-215-038-NO-STD
Precio4,748.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
SBP9-38.0-060-180-13-215-038-NO-STD

Frenos de servomotor - Diámetro de eje de entrada de 38 mm, Diámetro de eje de salida de 38 mm, 5000 RPM máx., Acabado de pintura acrílica negra
Artículo MI #04599566
No. Fabricante SBP9-38.0-060-180-13-215-038-NO-STD
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
Precio4,748.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.00°
  • Círculo de pernos de entrada
    215 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    38 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    180 mm
  • Círculo del perno de salida
    215 mm
  • D.E. del piloto de salida
    180 mm
  • Diámetro del eje de salida
    38 mm
  • Longitud del eje de salida
    60 mm
  • Longitud total
    102.3 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Ancho
    214.0 mm

Detalles

  • Volumen de la cámara de aire
    48.834 cc
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    85 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    145 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    PAS
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284331913
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Par de freno estático mín.
    100 N-m
  • Presión mínima de liberación
    4.4 bar
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.00362 kg/m2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Rigidez torsional
    114000 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284331913

Descripción general

Descripción del fabricante
965104-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 38MM
  • Freno de servomotor accionado por resorte con holgura True Zero
  • Engranado por resorte, holgura cero, baja inercia, 20-50 % más de par que la competencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo