Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg., 9.53 mm
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Valor P máximo2000 psi
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.3750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinete cilíndrico liso de bronce sinterizado impregnado con aceite Bost-Bronz
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tolerancia del diámetro exterior+0.000-0.001 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBOST-BRONZ
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1 comp A, SAE-841, Tipo 2
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito