Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Tipo de tuberíaBase montada con subplaca
- SerieSY
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY3000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de luz/sobretensión
Descripción general
- Subplaca para válvulas de solenoide de la serie SY montadas en la base.
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF