Motion
2X200 AGUA 150SD

GATES RUBBER CO
2X200 WATER 150SD

Manguera industrial Water Master® (100-150) SD - 2 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo de manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 200 pies de longitud
Artículo MI #04600082
No. Fabricante 2X200 WATER 150SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X200 WATER 150SD

Manguera industrial Water Master® (100-150) SD - 2 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo de manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 200 pies de longitud
Artículo MI #04600082
No. Fabricante 2X200 WATER 150SD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.36 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aspiración/descarga de agua de servicio medio a ligero para aplicaciones agrícolas, de construcción e industriales. El tubo de EPDM está especialmente compuesto para manipular productos químicos suaves y una variedad de soluciones, incluidas Lasso*, Lasso II* y Freedom*. (*Marcas comerciales registradas de Monsanto)
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil de fibra sintética con alambre espiral de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053653243
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    072053653243
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
2 MAESTRO DE AGUA 150SD 4686-0235
  • Aspiración/descarga de agua de servicio medio a ligero para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción
  • Tubo de EPDM diseñado para manejar una variedad de líquidos, incluidos Lasso, Lasso II y Freedom
  • Recomendado para revestimiento de saneamiento en aplicaciones marinas
  • Presión máxima: 150 psi
  • Color: negro con raya en espiral verde
  • El precio es por pie

You May Also Like