Especificaciones
Dimensiones
- Longitud200 pies
- Radio de curvatura mínimo3.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.50 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCloropreno - Tipo A
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos.
- Código de armonización4009.21.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo (tipo C2)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
- Tipo de mangueraManguera de transferencia de petróleo
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima180 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075142171
- Presión de trabajo10.3
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.