Motion
3X200 COMBUSTIBLE 150SD SUAVE

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150SD SMOOTH

Manguera industrial de combustible Master to 150SD - 3 pulg. Diámetro interior, 10.3 Presión de trabajo, Tipo de manguera de transferencia de petróleo, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 200 pies de longitud
Artículo MI #04600100
No. Fabricante 3X200 FUEL 150SD SMOOTH
Precio59.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150SD SMOOTH

Manguera industrial de combustible Master to 150SD - 3 pulg. Diámetro interior, 10.3 Presión de trabajo, Tipo de manguera de transferencia de petróleo, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 200 pies de longitud
Artículo MI #04600100
No. Fabricante 3X200 FUEL 150SD SMOOTH
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
Precio59.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.53 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053650419
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
3 TAPA LISA DEL MAESTRO DE COMBUSTIBLE 150SD

También puede gustarle