Motion
2X50 BG, ORIFICIO DELGADO GIRATORIO 3000

GATES RUBBER CO
2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 3000

2X50 BG, ORIFICIO DELGADO GIRATORIO 3000
Artículo MI #04600108
No. Fabricante 2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 3000
Price$150.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 3000

2X50 BG, ORIFICIO DELGADO GIRATORIO 3000
Artículo MI #04600108
No. Fabricante 2X50 BG SLIM HOLE ROTARY 3000
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
Price$150.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    25.0 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.63 pulg.

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones rotativas en trabajos sobre plataformas y plataformas de agujeros delgados o de sismografías diseñadas para funcionar a una presión de trabajo nominal máxima de 1,500 a 5,000 PSI según el tamaño. Aplicaciones en plataformas de perforación pequeñas o medianas utilizadas para operaciones de pozos de agua, taladrado de pozos de agua, operaciones de granallado u orificio de disparo. Para aplicaciones de barro normales en plataformas pequeñas y medianas donde se necesitan conexiones flexibles para líneas de presión que transportan barro.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053662986
  • Presión de trabajo
    206.8

Descripción general

Descripción del fabricante
2 , ORO NEGRO, ORIFICIO DELGADO GIRATORIO 3000