Motion
6X200 BG SUPER-VAC 60SD CORR

GATES RUBBER CO
6X200 BG SUPER-VAC 60SD CORR

Manguera industrial corrugada SD Gold® Super-Vac negra - 6 pulg. de diámetro interior, 4.1 de presión de trabajo, tipo manguera para yacimiento petrolífero, nitrilo - material de tubo tipo C, SBR - material de cubierta tipo D, 200 pies de longitud
Artículo MI #04600121
No. Fabricante 6X200 BG SUPER-VAC 60SD CORR
Price$128.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X200 BG SUPER-VAC 60SD CORR

Manguera industrial corrugada SD Gold® Super-Vac negra - 6 pulg. de diámetro interior, 4.1 de presión de trabajo, tipo manguera para yacimiento petrolífero, nitrilo - material de tubo tipo C, SBR - material de cubierta tipo D, 200 pies de longitud
Artículo MI #04600121
No. Fabricante 6X200 BG SUPER-VAC 60SD CORR
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
Price$128.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    18.0 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    6 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    6.67 pulg.
  • Peso
    4.56 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de camiones cisterna, incluido el camión de vacío de yacimientos petrolíferos, donde se requiere succión completa o presiones de trabajo nominales. Ideal para aplicaciones de manipulación de crudo, agua dulce y salada, fondos de tanques, lodo de perforación, soluciones diluidas de ácidos clorhídricos, combustibles diésel y transferencia de aguas residuales. Consulte la tabla de resistencia química de Gates.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera para yacimientos petrolíferos
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    72053650167
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Resistencia física
    Aceite
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Estándares cumplidos
    Clase B de ARPM
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • UPC_NO
    072053650167
  • Presión de trabajo
    4.1

Descripción general

Descripción del fabricante
6 NEGRO DORADO SUPER-VAC 60SD CORR
  • Rango de temperatura: -40°F a +180°F servicio continuo
  • Refuerzo: Tejido sintético de alta resistencia con hélice de alambre de acero
  • Cubierta: Tipo D (SBR). Corrugado negro con raya en espiral azul
  • Tubo: tipo C (nitrilo). Negro
  • NOTA: Combustible diésel normalmente transportado por debajo de +49°C (+120°F)