Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.7500 pulg.
- Ancho de la base4-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro13.5000 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- En general Altura9.3750 pulg.
- En general Longitud16.5000 pulg.
- Peso88 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.1300 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial94300 lbf
- Capacidad de carga estática radial178000 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieB22500
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662864306782