Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor33
- Longitud total de la dimensión C8.25 pulg.
- Peso6.3 lb
Detalles
- RPM base1550 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónFHP, 1/10 HP, P, 33
- Descripción Palabra clave1/10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382010980
- ModeloK033WLH1415014B
- Caballos de fuerza del motor1/10 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382010980