Motion
9662
Motor HVAC de reemplazo directo OEM - 1/20 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 33 , caja OAO (abierto), 60 Hz, base de 1550 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04600448
No. Fabricante 9662
Precio184.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC de reemplazo directo OEM - 1/20 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 33 , caja OAO (abierto), 60 Hz, base de 1550 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04600448
No. Fabricante 9662
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
Su precio$184.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    33
  • Longitud total de la dimensión C
    7.2 pulg.
  • Peso
    4.18 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1550 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    FHP, 1/20 HP, P, 33
  • Descripción Palabra clave
    1/20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.85 A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382083878
  • Modelo
    K033WLB1409014B
  • Categoría del motor
    Motor de reemplazo directo OEM
  • Caballos de fuerza del motor
    1/20 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    786382083878

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 9662

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo