Motion
EE506-5
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, 56J bastidores, caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en J, servicio continuo
Artículo MI #04600451
No. Fabricante EE506-5
Precio859.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, 56J bastidores, caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en J, servicio continuo
Artículo MI #04600451
No. Fabricante EE506-5
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
Precio859.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.40
  • Par de apriete
    24.21 pies-libras
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A
  • Modelo
    P055DAN1345013J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara J
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382075583

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,3450 RPM,EE506-5,575 V,56J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo