Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.95
- Par de apriete8.113 pies-libras
- Peso17 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida4.2 A, 8.4 A
- ModeloC055JTY4707013J
- Categoría del motorMotor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382038182