Motion
2910
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04600460
No. Fabricante 2910
Precio186.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04600460
No. Fabricante 2910
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
Precio186.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    9.4 pulg.
  • Par de apriete
    12.21 pies-libras
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382002671
  • Corriente máxima permitida
    5.4 A
  • Modelo
    SA55SGP5441722B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382002671

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP, 1725 RPM, 2910,115 V, 56Z

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo