Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso8.67 lb
Detalles
- RPM base1550 rpm
- Descripción Palabra clave1/6 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.40.4040
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382006143
- ModeloK055JZN2383023B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePoste
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382006143