Motion
NO15E2BE
Motor de eje sólido vertical - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254VP , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #04600467
No. Fabricante NO15E2BE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje sólido vertical - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254VP , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #04600467
No. Fabricante NO15E2BE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254VP
  • Peso
    265 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    WPI (tipo I protegido contra el clima)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de eje sólido vertical
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15 HP,1775 RPM,NO15E2BE,230/460 V,254VP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo