Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud total de la dimensión C19.1 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso180 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3520 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida27 A
- ModeloDE96
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Diagrama de cableado