Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444T
- Longitud total de la dimensión C45.4 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete368.2 pies-libras
- Peso1575 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesPlantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
- RPM base1785 rpm
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave125 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa144.00 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.53.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida144 A, 176 A
- ModeloDN20
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado