Motion
H125P2FS
Motor de uso intensivo - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 444TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1475 rpm - 1785 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600492
No. Fabricante H125P2FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 444TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1475 rpm - 1785 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600492
No. Fabricante H125P2FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444TS
  • Longitud total de la dimensión C
    42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    368.2 pies-libras
  • Peso
    1575 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1475 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium® de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores enfriados por ventilador totalmente cerrados de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382094553
  • Corriente máxima permitida
    144 A, 176 A
  • Modelo
    DA22
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125 CV,1785 Y 1475 RPM,H125P2FS,460 Y 38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo