Motion
H125P3F
Motor de uso intensivo - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 445T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 980 rpm - 1185 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600495
No. Fabricante H125P3F
Precio31,144.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 445T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 980 rpm - 1185 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600495
No. Fabricante H125P3F
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
Precio31,144.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Longitud total de la dimensión C
    45.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    553.5 pies-libras
  • Peso
    1700 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    980 rpm - 1185 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    151 A, 185 A
  • Modelo
    DN38
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382094300
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125 CV,1185 Y 980 RPM,H125P3F,460 Y 380

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo