Motion
H200P2F
Motor de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1480 rpm - 1785 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600511
No. Fabricante H200P2F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1480 rpm - 1785 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600511
No. Fabricante H200P2F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Longitud total de la dimensión C
    48.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    588.6 pies-libras
  • Peso
    2150 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Plantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
  • RPM base
    1480 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    224.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    224 A, 277 A
  • Modelo
    DN27
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
200 HP,1785 RPM,H200P2F,460 Y 380 V,447T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo