Motion
H25P1D
Motor de uso intensivo - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 2940 rpm - 3560 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600514
No. Fabricante H25P1D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 2940 rpm - 3560 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600514
No. Fabricante H25P1D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    36.9 pies-libras
  • Peso
    355 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Plantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
  • RPM base
    2940 rpm - 3560 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    66.00–57.00 / 28.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    28.7 A, 36 A, 57 a 66 A, 72 A
  • Modelo
    DL32
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6310-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25 CV,3560 Y 2940 RPM,H25P1D,208-230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo