Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284TS
- Longitud total de la dimensión C25.6 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Par de apriete36.9 pies-libras
- Peso355 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base2940 rpm - 3560 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida28.7 A, 36 A, 57 a 66 A, 72 A
- ModeloDL33
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6310-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Diagrama de cableado