Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364TS
- Longitud total de la dimensión C30.4 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete88.4 pies-libras
- Peso825 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base2950 rpm - 3565 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida67 A, 83 A, 134 A, 166 A
- ModeloDM16
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Diagrama de cableado