Motion
H7P3D
Motor de uso intensivo - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 975 rpm - 1185 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600551
No. Fabricante H7P3D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 975 rpm - 1185 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04600551
No. Fabricante H7P3D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    25.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    33.3 pies-libras
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    975 rpm - 1185 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    9.4 A, 11.3 A, 18.8 a 20.6 A, 22.6 A
  • Modelo
    DE14
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 CV,1185 Y 975 RPM,H7P3D,208-230/46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo