Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365TS
- Longitud total de la dimensión C30.4 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete220.9 pies-libras
- Peso890 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1475 rpm - 1785 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida85 A, 104 A, 169 A, 209 A
- ModeloDM30
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
75 CV,1785 Y 1475 RPM,H75P2ES,230/460 Y