Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Par de apriete13.12 pies-libras
- Peso15 lb
Detalles
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida1.1 A, 2.1 a 2.2 A
- ModeloP055DAP1346015J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382067458
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2 CV, 3450 y 2850 RPM, EE254,208-230/460