Motion
EE155B
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2850 rpm - base de 3450 rpm, montaje en poste, servicio continuo
Artículo MI #04600563
No. Fabricante EE155B
Precio453.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2850 rpm - base de 3450 rpm, montaje en poste, servicio continuo
Artículo MI #04600563
No. Fabricante EE155B
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
Precio453.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    P063ELE5018013J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382050740

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 CV,3450 Y 2850 RPM,EE155B,208-230/46

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo