Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso30 lb
Details
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónReduzca sus facturas de energía y aumente la vida útil de su bomba con un motor de bomba de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Ya sea que necesite un motor de bombeo industrial diseñado para las condiciones difíciles que se encuentran en el tratamiento de agua/aguas residuales o en el refinado de petróleo y gas, o que necesite una solución de ahorro de energía para una bomba hidrónica comercial o un sistema de filtración, la encontrará aquí. Si no está seguro de qué motor es el mejor para su aplicación de bombeo, simplemente díganos sus necesidades y le ayudaremos a identificar la mejor solución. La mayoría de las bombas son sobredimensionadas para la aplicación y dependen de tecnologías de motor de inducción ineficientes. Al elegir el tamaño adecuado y la tecnología de eficiencia Premium®, puedes conseguir un ahorro energético del 30 % al 90 %. Fabricados con materiales de alta calidad, los fiables motores de bomba de la marca U.S. Motors® ofrecen un mayor tiempo de actividad del equipo y requieren un mantenimiento mínimo. Por eso, la industria del bombeo ha confiado en el nombre U.S. Motors® durante más de 100 años. Usted también puede hacerlo.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382050870
- Corriente máxima permitida2.5 A, 2.9 A, 3.1 A, 5.1 a 5.5 A
- ModeloBK84
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382050870
Descripción general
Descripción del fabricante
2 CV,3450 Y 2850 RPM,EE612B,208-230/460