Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud total de la dimensión C18.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete29.7 pies-libras
- Peso110 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1455 rpm - 1765 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382094768
- Corriente máxima permitida11.9 A, 14.5 A, 23.8 a 26.3 A, 28.9 A
- ModeloDB50
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382094768
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
10 CV,1765 Y 1455 RPM,D10P2DC,208-230/46