Motion
D15P1H
Motor de uso general - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 215T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600585
No. Fabricante D15P1H
Precio2,538.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 215T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600585
No. Fabricante D15P1H
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
Precio2,538.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    22.6 pies-libras
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3495 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382094577
  • Corriente máxima permitida
    41 A
  • Modelo
    DB55
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382094577
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15 HP,3495 RPM,D15P1H,200 V,215T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo